Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni tendicatena Pignone tendicatena

Pignone tendicatena

- Utilizzo Per applicazioni correnti
- Tipo Per catena tripla
- Materiale Acciaio bicromato


- Pignone tenditore per catena utilizzabile con il tenditore automatico BTE

- Con cuscinetti a sfere

- Ingrassaggio permanente

- Materiale:

Dado, vite e pignone in acciaio bicromato

- Velocità massima: 60m/min

- T° d’utilizzo: -30° a +80°


Accessorio

- Tenditore automatico BTE
A partire da 58,24 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTR-12B3 113,99 € 1
PTR-06B3 58,24 € 1
PTR-08B3 75,97 € 1
PTR-10B3 108,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore automatico universale
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Acciaio
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C
Tenditore rigido
Tipo: Manuale
Materiale: Acciaio zincato o inox
Info: Ideale per cinghie

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTR-12B3| PTR-06B3| PTR-08B3| PTR-10B3
PTR
/pdf/frPDFauto/PTR.pdf