Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto acciaio

Ingranaggio dritto acciaio

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 0.50


- Classe di precisione 9

- Angolo di pressione 20°

- Velocità lineare 300m/min
A partire da 29,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
G0.5-100 49,00 € 2
G0.5-120 59,33 € 2
G0.5-140 70,90 € 1
G0.5-150 77,09 € 1
G0.5-180 87,23 € 1
G0.5-20 29,27 € 2
G0.5-200 95,26 € 1
G0.5-21 29,57 € 1
G0.5-22 29,86 € 1
G0.5-220 103,87 € 1
G0.5-23 30,28 € 2
G0.5-24 30,58 € 2
G0.5-25 30,94 € 2
G0.5-250 114,17 € 1
G0.5-26 31,33 € 1
G0.5-27 31,77 € 1
G0.5-28 32,22 € 2
G0.5-29 32,22 € 1
G0.5-30 32,37 € 2
G0.5-31 32,79 € 1
G0.5-32 33,19 € 2
G0.5-33 33,45 € 1
G0.5-35 34,33 € 2
G0.5-36 34,64 € 2
G0.5-37 35,02 € 1
G0.5-38 35,30 € 1
G0.5-39 35,69 € 1
G0.5-40 36,04 € 2
G0.5-41 36,45 € 1
G0.5-42 36,84 € 1
G0.5-43 37,08 € 1
G0.5-44 37,51 € 2
G0.5-45 37,87 € 1
G0.5-47 38,59 € 1
G0.5-48 39,43 € 2
G0.5-49 39,43 € 1
G0.5-50 39,81 € 2
G0.5-51 40,09 € 1
G0.5-52 40,31 € 1
G0.5-53 40,66 € 1
G0.5-54 40,87 € 2
G0.5-55 41,17 € 1
G0.5-56 41,41 € 1
G0.5-57 41,71 € 1
G0.5-58 41,99 € 1
G0.5-59 42,27 € 1
G0.5-60 42,54 € 2
G0.5-61 42,71 € 1
G0.5-62 43,04 € 1
G0.5-64 43,63 € 2
G0.5-65 43,95 € 2
G0.5-68 44,20 € 1
G0.5-70 44,74 € 2
G0.5-72 45,17 € 2
G0.5-75 45,54 € 1
G0.5-77 46,06 € 1
G0.5-80 46,51 € 2
G0.5-84 Su richiesta 2
G0.5-86 47,46 € 1
G0.5-88 47,83 € 1
G0.5-90 48,42 € 2
G0.5-96 48,85 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.50
Cremagliera sezione stretta
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 400 a 1000mm
Spur gear with clamp
Material: Teeth in polyacetal
Modulo: 0.5
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| G0.5-100| G0.5-120| G0.5-140| G0.5-150| G0.5-180| G0.5-20| G0.5-200| G0.5-21| G0.5-22| G0.5-220| G0.5-23| G0.5-24| G0.5-25| G0.5-250| G0.5-26| G0.5-27| G0.5-28| G0.5-29| G0.5-30| G0.5-31| G0.5-32| G0.5-33| G0.5-35| G0.5-36| G0.5-37| G0.5-38| G0.5-39| G0.5-40| G0.5-41| G0.5-42| G0.5-43| G0.5-44| G0.5-45| G0.5-47| G0.5-48| G0.5-49| G0.5-50| G0.5-51| G0.5-52| G0.5-53| G0.5-54| G0.5-55| G0.5-56| G0.5-57| G0.5-58| G0.5-59| G0.5-60| G0.5-61| G0.5-62| G0.5-64| G0.5-65| G0.5-68| G0.5-70| G0.5-72| G0.5-75| G0.5-77| G0.5-80| G0.5-84| G0.5-86| G0.5-88| G0.5-90| G0.5-96
PG
/pdf/frPDFauto/G0.5.pdf