Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori ad alberi paralleliRiduttori coassiali Riduttore coassiale a treni paralleli

Riduttore coassiale a treni paralleli

- Tipo da 0.57 a 2.25 Nm - a treni paralleli
- Velocità max. in ingresso 4000g/min


- Rapporti da 1:1 a 16:1

- Gioco in uscita: N/C

- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,3 kg

- Cava chiavetta conforme a DIN 6885


Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore

- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento
A partire da 632,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
J64-10 632,38 € 1
J64-12 632,38 € 1
J64-16 632,38 € 1
J64-2 632,38 € 1
J64-3 632,38 € 1
J64-4 632,38 € 1
J64-6 632,38 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| J64-10| J64-12| J64-16| J64-2| J64-3| J64-4| J64-6
XJ
/pdf/frPDFauto/J64.pdf
/docTech/an/TechJ-2.pdf
/docTech/an/TechJ.pdf