Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare

Riduttore a rinvio angolare

- Coppia in uscita da 4.50 a 62 Nm


- Rapporti da 1:1 a 40:1

- Monoblocco

- Gioco in uscita < o = (0,75°)

- Velocità massima in entrata: fino a 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato

- Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato

- Rapporti > o = 8:1, ingresso: acciaio temprato, uscita: bronzo

- Massa: 5,50 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Albero in ingresso o in uscita E-X e E-DX
A partire da 1 135,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
E60-1 1 135,79 € 2
E60-10 1 135,79 € 2
E60-2 1 135,79 € 2
E60-20 1 135,79 € 2
E60-3 1 135,79 € 2
E60-4 1 135,79 € 1
E60-40 1 135,79 € 2
E60-5 1 135,79 € 1
E60-8 1 135,79 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttori E
Tipo: Albero semplice per riduttori E

Albero per riduttori E
Tipo: Albero doppio per riduttori E

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| E60-1| E60-10| E60-2| E60-20| E60-3| E60-4| E60-40| E60-5| E60-8
/pdf/frPDFauto/E60.pdf
/docTech/an/TechE.pdf