Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare

Riduttore a rinvio angolare

- Coppia in uscita da 3 a 41 Nm


- Rapporti da 1:1 a 40:1

- Monoblocco

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità massima in entrata: fino a 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato

- Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato

- Rapporti > o = 8:1, ingresso: acciaio temprato, uscita: bronzo

- Massa: 3,18 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Albero in ingresso o in uscita E-X e E-DX
A partire da 942,14 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
E50-1 942,14 € 2
E50-10 942,14 € 1
E50-2 942,14 € 2
E50-20 942,14 € 2
E50-3 942,14 € 2
E50-4 942,14 € 2
E50-40 942,14 € 2
E50-5 942,14 € 2
E50-8 942,14 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttori E
Tipo: Albero semplice per riduttori E

Albero per riduttori E
Tipo: Albero doppio per riduttori E

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| E50-1| E50-10| E50-2| E50-20| E50-3| E50-4| E50-40| E50-5| E50-8
/pdf/frPDFauto/E50.pdf
/docTech/an/TechE.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf