Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare

Riduttore a rinvio angolare

- Coppia in uscita da 2.30 a 20 Nm


- Rapporti da 1:1 a 40:1

- Monoblocco

- Gioco in uscita < o = (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: fino a 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato

- Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato

- Rapporti > o = 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo

- Massa: 1,67 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Albero in ingresso o in uscita E-X e E-DX
A partire da 808,66 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
E40-1 808,79 € 2
E40-10 808,66 € 2
E40-2 808,79 € 2
E40-20 808,79 € 1
E40-3 808,79 € 1
E40-4 808,79 € 2
E40-40 808,66 € 1
E40-5 808,79 € 1
E40-8 808,66 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttori E
Tipo: Albero semplice per riduttori E

Albero per riduttori E
Tipo: Albero doppio per riduttori E

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| E40-1| E40-10| E40-2| E40-20| E40-3| E40-4| E40-40| E40-5| E40-8
/pdf/frPDFauto/E40.pdf
/docTech/an/TechE.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf