Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare

Riduttore a rinvio angolare

- Coppia in uscita da 0.60 a 3.84 Nm


- Rapporti da 1:1 a 40:1

- Monoblocco

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: fino a 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato

- Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato

- Rapporti > o = 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo

- Massa: 0,255 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Albero in ingresso o in uscita E-X e E-DX
A partire da 500,31 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
E20-1 500,31 € 2
E20-10 500,31 € 1
E20-2 500,31 € 2
E20-20 500,31 € 1
E20-3 500,31 € 1
E20-4 500,31 € 2
E20-40 500,31 € 1
E20-5 500,31 € 1
E20-8 500,31 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttori E
Tipo: Albero semplice per riduttori E

Albero per riduttori E
Tipo: Albero doppio per riduttori E

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| E20-1| E20-10| E20-2| E20-20| E20-3| E20-4| E20-40| E20-5| E20-8
/pdf/frPDFauto/E20.pdf
/docTech/an/TechE.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf