Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Riduttore a rinvio angolare

Riduttore a rinvio angolare

- Coppia in uscita da 0.60 a 3.84 Nm


- Rapporti da 1:1 a 40:1

- Monoblocco

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: fino a 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingranaggi e vite senza fine: acciaio temprato

- Rapporti da 1:1 a 5:1, ingresso e uscita: acciaio temprato

- Rapporti > o = 8:1, ingresso: acciaio temprato uscita: bronzo

- Massa: 0,255 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Albero in ingresso o in uscita E-X e E-DX
A partire da 551,70 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
E20-1 551,70 € 2
E20-10 551,70 € 1
E20-2 551,70 € 2
E20-20 551,70 € 2
E20-3 551,70 € 1
E20-4 551,70 € 2
E20-40 551,70 € 2
E20-5 551,70 € 1
E20-8 551,70 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttori E
Tipo: Albero semplice per riduttori E

Albero per riduttori E
Tipo: Albero doppio per riduttori E

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| E20-1| E20-10| E20-2| E20-20| E20-3| E20-4| E20-40| E20-5| E20-8
/pdf/frPDFauto/E20.pdf
/docTech/an/TechE.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf