Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita da 2.20 a 4.10 Nm
- Tipo PP
- Rapporti 100:1 a 400:1


- Rapporti da 25:1 a 900:1

- Riduzione su due piani

- Gioco in uscita < o = 55’ (0,92°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

- Massa: 0,70 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 876,90 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PP35-100 876,90 € 1
PP35-200 876,90 € 1
PP35-400 876,90 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PP35-100| PP35-200| PP35-400
PP
/pdf/frPDFauto/PP35.pdf
/docTech/an/TechPP.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf