Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare di precisione

Guida lineare di precisione

- Carico statico (N) da 1510 N a 10500 N

Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida di spostamento compatta

- Lunghezza corsa limitata

- 2 file di sfere

- Ogni sfera è in contatto con la via di

rotolamento in 4 punti

- Spostamento preciso e fluido

- Grande rigidità ai carichi fluttuanti e complessi

- Resiste alla corrosione

- Velocità max.: 3 m/s

- T° d’utilizzo max. : +140°C (oltre i +100°C,

alcune dimensioni possono cambiare e la durata di vita utile può essere ridotta).

Applicazioni

- Camere bianche

- Settore medico
A partire da 172,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BWU25-45 172,22 € 2
BWU25-60 220,10 € 1
BWU25-75 246,74 € 1
BWU30-45 213,41 € 1
BWU30-60 240,11 € 1
BWU30-75 280,09 € 2
BWU40-100 373,39 € 1
BWU40-60 273,40 € 2
BWU40-80 326,74 € 2
BWU60-100 482,47 € 1
BWU60-120 546,76 € 1
BWU60-60 346,80 € 1
BWU60-80 413,42 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BWU25-45| BWU25-60| BWU25-75| BWU30-45| BWU30-60| BWU30-75| BWU40-100| BWU40-60| BWU40-80| BWU60-100| BWU60-120| BWU60-60| BWU60-80
BWU
/pdf/frPDFauto/BWU.pdf
/docTech/an/TechBWU.pdf