Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare di precisione

Guida lineare di precisione

- Carico statico (N) da 1510 N a 10500 N

Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida di spostamento compatta

- Lunghezza corsa limitata

- 2 file di sfere

- Ogni sfera è in contatto con la via di

rotolamento in 4 punti

- Spostamento preciso e fluido

- Grande rigidità ai carichi fluttuanti e complessi

- Resiste alla corrosione

- Velocità max.: 3 m/s

- T° d’utilizzo max. : +140°C (oltre i +100°C,

alcune dimensioni possono cambiare e la durata di vita utile può essere ridotta).

Applicazioni

- Camere bianche

- Settore medico
A partire da 202,82 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BWU25-45 202,82 € 2
BWU25-60 235,64 € 1
BWU25-75 264,16 € 1
BWU30-45 228,48 € 1
BWU30-60 257,06 € 1
BWU30-75 299,87 € 1
BWU40-100 399,75 € 1
BWU40-60 292,71 € 1
BWU40-80 349,81 € 1
BWU60-100 516,53 € 1
BWU60-120 585,36 € 1
BWU60-60 371,28 € 1
BWU60-80 442,61 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BWU25-45| BWU25-60| BWU25-75| BWU30-45| BWU30-60| BWU30-75| BWU40-100| BWU40-60| BWU40-80| BWU60-100| BWU60-120| BWU60-60| BWU60-80
BWU
/pdf/frPDFauto/BWU.pdf
/docTech/an/TechBWU.pdf