Viteria bulloneria
Barre e tiranti filettati
Asta filettata - DIN975
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Asta filettata - DIN975
- Materiale Inox A2
Caratteristiche complete
A partire da
3,03 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura
Passo
Lunghezza
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TIF10-1000/SS
M10
1,50
1000
10,16 €
2
TIF12-1000/SS
M12
1,75
1000
14,72 €
2
TIF14-1000/SS
M14
2,00
1000
20,24 €
2
TIF16-1000/SS
M16
2,00
1000
24,60 €
1
TIF18-1000/SS
M18
2,50
1000
36,01 €
1
TIF2.5-1000/SS
M2,5
0,45
1000
12,23 €
1
TIF20-1000/SS
M20
2,50
1000
40,10 €
2
TIF2-1000/SS
M2
0,40
1000
11,15 €
2
TIF22-1000/SS
M22
2,50
1000
53,27 €
1
TIF24-1000/SS
M24
3,00
1000
57,42 €
1
TIF27-1000/SS
M27
3,00
1000
87,31 €
1
TIF30-1000/SS
M30
3,50
1000
110,42 €
1
TIF3-1000/SS
M3
0,50
1000
6,64 €
2
TIF33-1000/SS
M33
3,50
1000
140,44 €
1
TIF36-1000/SS
M36
4,00
1000
149,26 €
1
TIF4-1000/SS
M4
0,70
1000
4,39 €
2
TIF5-1000/SS
M5
0,80
1000
3,03 €
2
TIF6-1000/SS
M6
1,00
1000
3,34 €
2
TIF8-1000/SS
M8
1,25
1000
6,33 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Inox A2
Rondella semplice
Materiale: Inox A2
Manicotto cilindrico maschiato
Tipo: Cilindrico - inox
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
| TIF10-1000/SS| TIF12-1000/SS| TIF14-1000/SS| TIF16-1000/SS| TIF18-1000/SS| TIF2.5-1000/SS| TIF20-1000/SS| TIF2-1000/SS| TIF22-1000/SS| TIF24-1000/SS| TIF27-1000/SS| TIF30-1000/SS| TIF3-1000/SS| TIF33-1000/SS| TIF36-1000/SS| TIF4-1000/SS| TIF5-1000/SS| TIF6-1000/SS| TIF8-1000/SS
TIF
/pdf/frPDFauto/TIF.pdf