Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla per stampi ISO10243

Molla per stampi ISO10243 ISO 10243

- Carico Forte

Molla per stampi

- Norma ISO colore rosso (ISO 10243)

- Molla extra-rigida

- A carico forte

- Filo trapezoidale

- Estremità ravvicinate, molate

- Sopporta gli urti

- Sopporta i colpi

- Grande facilità per raggiungere l’altezza del solido

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio


Vantaggi

- Il filo trapezoidale permette la massima deflessione e una protezione contro ogni rischio di danno provocato dall’eccessiva sollecitazione della molla

- Durezza che permette di sopportare carichi

importanti

- Resistenza a 230°C

- prestazione uniforme della molla

- Rapporti di rigidità costante

- Grande precisione di carico a una data

altezza

- Prestazioni affidabili

- Diminuzione dei rischi di rottura


Opzione

- Altre misure
A partire da 3,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -8% -12 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
R205104 3,59 € 2
R205106 4,26 € 2
R205108 4,82 € 2
R205112 6,31 € 1
R205204 4,52 € 2
R205206 5,19 € 2
R205208 5,73 € 2
R205212 7,27 € 1
R205248 34,52 € 1
R205304 5,63 € 1
R205306 6,17 € 2
R205308 6,73 € 2
R205312 8,26 € 2
R205316 9,60 € 1
R205404 5,89 € 2
R205406 7,05 € 2
R205408 8,26 € 2
R205410 9,01 € 2
R205412 9,98 € 2
R205414 11,71 € 2
R205416 12,81 € 1
R205418 14,23 € 1
R205420 15,77 € 1
R205422 17,04 € 1
R205424 17,91 € 1
R205448 47,39 € 1
R205504 6,40 € 1
R205505 7,64 € 1
R205506 8,34 € 1
R205507 9,51 € 2
R205508 10,34 € 1
R205510 11,32 € 1
R205512 12,54 € 1
R205514 13,32 € 1
R205516 15,33 € 1
R205518 17,02 € 1
R205520 19,10 € 1
R205522 20,91 € 1
R205524 22,83 € 1
R205528 26,57 € 1
R205532 30,45 € 1
R205548 58,04 € 1
R205606 11,32 € 2
R205607 12,26 € 1
R205608 12,83 € 1
R205610 14,83 € 2
R205612 17,04 € 2
R205614 19,10 € 1
R205618 24,88 € 1
R205622 29,89 € 1
R205628 36,80 € 1
R205640 47,07 € 1
R205708 15,77 € 1
R205712 21,91 € 2
R205716 30,18 € 1
R205720 39,01 € 1
R205724 42,99 € 1
R205732 52,99 € 1
R205748 84,00 € 1
R205810 30,95 € 1
R205814 40,56 € 1
R205818 50,03 € 1
R205822 66,87 € 1
R205828 73,43 € 1
R205840 107,07 € 1
R205848 140,53 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Rondella elastica
Materiale: Acciaio

Molla di compressione conica
Type: Conica
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| R205104| R205106| R205108| R205112| R205204| R205206| R205208| R205212| R205248| R205304| R205306| R205308| R205312| R205316| R205404| R205406| R205408| R205410| R205412| R205414| R205416| R205418| R205420| R205422| R205424| R205448| R205504| R205505| R205506| R205507| R205508| R205510| R205512| R205514| R205516| R205518| R205520| R205522| R205524| R205528| R205532| R205548| R205606| R205607| R205608| R205610| R205612| R205614| R205618| R205622| R205628| R205640| R205708| R205712| R205716| R205720| R205724| R205732| R205748| R205810| R205814| R205818| R205822| R205828| R205840| R205848
/pdf/frPDFauto/R205.pdf