Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di trazione Molla di trazione al metro inox

Molla di trazione al metro inox

- Tipo al metro
- Materiale Inox

Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Molla da tagliare alla lunghezza

desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:

Filo armonico:

Inox a norma DIN 17224 N 1,4310

(Inox 302 AMS)
A partire da 36,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T49000 36,26 € 2
T49010 36,26 € 2
T49020 41,22 € 2
T49030 41,22 € 2
T49040 44,53 € 2
T49050 44,53 € 2
T49060 50,76 € 2
T49070 50,76 € 2
T49080 52,41 € 2
T49090 52,41 € 2
T49100 63,76 € 1
T49110 63,76 € 1
T49120 64,32 € 1
T49130 64,32 € 2
T49140 70,69 € 1
T49150 70,69 € 1
T49160 68,76 € 1
T49170 68,76 € 1
T49180 75,54 € 2
T49190 75,54 € 1
T49200 76,15 € 1
T49210 76,15 € 1
T49220 84,05 € 1
T49230 84,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di trazione al metro acciaio
Tipo: al metro
Materiale: Acciaio
Molla di trazione DIN2097
Tipo: DIN 2097

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T49000| T49010| T49020| T49030| T49040| T49050| T49060| T49070| T49080| T49090| T49100| T49110| T49120| T49130| T49140| T49150| T49160| T49170| T49180| T49190| T49200| T49210| T49220| T49230
/pdf/frPDFauto/T39_T49.pdf