Fissaggi
Distanziatori
Distanziatore esagonale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Distanziatore esagonale
- Materiale Inox 303
-
Tipo esagonale maschio/femmina
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Maschio/femmina
- Maschio/femmina
- Materiale:
Inox 303
- Confezione: 20 pezzi
Caratteristiche complete
A partire da
24,50 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+20
+100
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura
L1
L3
AF
L2
Qtà a lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MPS3-10/B
M3
10
8
5,50
6
20
25,59 €
2
MPS3-15/B
M3
15
8
5,50
8
20
28,02 €
2
MPS3-18/B
M3
18
8
5,50
8
20
28,74 €
2
MPS3-20/B
M3
20
8
5,50
8
20
29,12 €
2
MPS3-25/B
M3
25
10
5,50
10
20
32,85 €
2
MPS3-5/B
M3
5
8
5,50
3
20
24,50 €
1
MPS3-8/B
M3
8
8
5,50
4
20
25,14 €
2
MPS4-10/B
M4
10
8
7
6
20
27,15 €
2
MPS4-15/B
M4
15
8
7
8
20
30,11 €
2
MPS4-20/B
M4
20
8
7
8
20
31,75 €
2
MPS4-25/B
M4
25
10
7
10
20
36,15 €
2
MPS4-5/B
M4
5
8
7
3
20
25,54 €
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
| MPS3-10/B| MPS3-15/B| MPS3-18/B| MPS3-20/B| MPS3-25/B| MPS3-5/B| MPS3-8/B| MPS4-10/B| MPS4-15/B| MPS4-20/B| MPS4-25/B| MPS4-5/B
MPS
/pdf/frPDFauto/MPS.pdf