Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiSpine e Copiglie Spina cilindrica ISO8752

Spina cilindrica ISO8752

- Tipo elastica ISO 8752
- Materiale Inox 304

A partire da 9,97 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +5 +10 +21 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +5 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Piano 3D   Prezzo esentasse Stock Ordinare
SRP1.5-10/B B  11,23 € 2
SRP1.5-14/B B  11,97 € 2
SRP1.5-20/B B  14,27 € 2
SRP1.5-6/B B  10,31 € 1
SRP1.5-8/B B  11,01 € 2
SRP10-30/B B  14,74 € 1
SRP2.5-10/B B  13,16 € 2
SRP2.5-12/B A  15,43 € 1
SRP2.5-16/B B  14,27 € 2
SRP2.5-20/B B  15,31 € 1
SRP2.5-30/B B  17,45 € 2
SRP2.5-6/B B  11,19 € 1
SRP2.5-8/B B  12,68 € 2
SRP2-10/B B  11,97 € 2
SRP2-12/B B  11,23 € 2
SRP2-14/B B  12,77 € 2
SRP2-16/B B  13,53 € 2
SRP2-18/B B  13,88 € 2
SRP2-20/B B  14,27 € 2
SRP2-24/B B  16,58 € 2
SRP2-30/B B  19,61 € 2
SRP2-5/B B  11,54 € 2
SRP2-8/B B  10,31 € 2
SRP3-10/B B  13,53 € 2
SRP3-12/B B  12,77 € 2
SRP3-14/B B  14,88 € 1
SRP3-16/B B  13,75 € 2
SRP3-18/B B  15,85 € 2
SRP3-20/B B  16,39 € 2
SRP3-24/B B  18,89 € 2
SRP3-30/B B  18,89 € 2
SRP3-40/B B  23,44 € 2
SRP3-8/B B  11,97 € 2
SRP4-10/B B  17,97 € 1
SRP4-12/B B  18,89 € 2
SRP4-16/B B  18,89 € 2
SRP4-20/B B  20,37 € 2
SRP4-24/B B  21,93 € 2
SRP4-26/B B  23,44 € 1
SRP4-28/B B  26,45 € 2
SRP4-30/B B  27,23 € 2
SRP4-40/B B  17,22 € 2
SRP4-45/B B  18,38 € 2
SRP4-50/B B  19,93 € 2
SRP5-10/B B  11,09 € 1
SRP5-16/B B  12,30 € 2
SRP5-20/B B  15,72 € 2
SRP5-24/B B  15,96 € 2
SRP5-30/B B  14,56 € 1
SRP5-40/B B  21,36 € 2
SRP5-50/B B  24,50 € 2
SRP6-20/B B  18,30 € 2
SRP6-30/B B  23,32 € 2
SRP6-40/B B  28,67 € 2
SRP6-50/B B  33,65 € 2
SRP8-30/B B  16,74 € 1
SRP8-40/B B  9,97 € 2
SRP8-50/B B  11,50 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica
Tipo: standard DIN 6325
Materiale: Acciaio
Box kit di spine elastiche ISO8752
Tipo: Box kit - elastica cilindrica ISO 8752
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| SRP1.5-10/B| SRP1.5-14/B| SRP1.5-20/B| SRP1.5-6/B| SRP1.5-8/B| SRP10-30/B| SRP2.5-10/B| SRP2.5-12/B| SRP2.5-16/B| SRP2.5-20/B| SRP2.5-30/B| SRP2.5-6/B| SRP2.5-8/B| SRP2-10/B| SRP2-12/B| SRP2-14/B| SRP2-16/B| SRP2-18/B| SRP2-20/B| SRP2-24/B| SRP2-30/B| SRP2-5/B| SRP2-8/B| SRP3-10/B| SRP3-12/B| SRP3-14/B| SRP3-16/B| SRP3-18/B| SRP3-20/B| SRP3-24/B| SRP3-30/B| SRP3-40/B| SRP3-8/B| SRP4-10/B| SRP4-12/B| SRP4-16/B| SRP4-20/B| SRP4-24/B| SRP4-26/B| SRP4-28/B| SRP4-30/B| SRP4-40/B| SRP4-45/B| SRP4-50/B| SRP5-10/B| SRP5-16/B| SRP5-20/B| SRP5-24/B| SRP5-30/B| SRP5-40/B| SRP5-50/B| SRP6-20/B| SRP6-30/B| SRP6-40/B| SRP6-50/B| SRP8-30/B| SRP8-40/B| SRP8-50/B
SRP
/pdf/frPDFauto/SRP.pdf
/docTech/an/TechGoupilles.pdf