Fissaggi
Spine e Copiglie
Spina cilindrica ISO8752
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Spina cilindrica ISO8752
- Tipo elastica ISO 8752
-
Materiale Inox 304
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
9,87 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+21
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD Num.
L
ØD ØMin.
ØD Max.
Smusso ØB
C
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
SRP1.5-10/B
1,5
10
1,70
1,80
1,4
0,5
100
11,12 €
2
SRP1.5-14/B
1,5
14
1,70
1,80
1,4
0,5
100
11,85 €
2
SRP1.5-20/B
1,5
20
1,70
1,80
1,4
0,5
100
14,13 €
2
SRP1.5-6/B
1,5
6
1,70
1,80
1,4
0,5
100
10,21 €
1
SRP1.5-8/B
1,5
8
1,70
1,80
1,4
0,5
100
10,90 €
2
SRP10-30/B
10
30
10,50
10,80
9,75
2,5
10
14,59 €
1
SRP2.5-10/B
2,5
10
2,80
2,90
2,4
0,7
100
13,03 €
2
SRP2.5-12/B
2,5
12
2,80
2,90
2,4
0,7
100
0,00 €
1
SRP2.5-16/B
2,5
16
2,80
2,90
2,4
0,7
100
14,13 €
1
SRP2.5-20/B
2,5
20
2,80
2,90
2,4
0,7
100
15,16 €
1
SRP2.5-30/B
2,5
30
2,80
2,90
2,4
0,7
100
17,28 €
2
SRP2.5-6/B
2,5
6
2,80
2,90
2,4
0,7
100
11,08 €
1
SRP2.5-8/B
2,5
8
2,80
2,90
2,4
0,7
100
12,55 €
2
SRP2-10/B
2
10
2,30
2,40
1,9
0,7
100
11,85 €
2
SRP2-12/B
2
12
2,30
2,40
1,9
0,7
100
11,12 €
2
SRP2-14/B
2
14
2,30
2,40
1,9
0,7
100
12,64 €
2
SRP2-16/B
2
16
2,30
2,40
1,9
0,7
100
13,40 €
2
SRP2-18/B
2
18
2,30
2,40
1,9
0,7
100
13,74 €
2
SRP2-20/B
2
20
2,30
2,40
1,9
0,7
100
14,13 €
2
SRP2-24/B
2
24
2,30
2,40
1,9
0,7
100
16,42 €
2
SRP2-30/B
2
30
2,30
2,40
1,9
0,7
100
19,42 €
1
SRP2-5/B
2
5
2,30
2,40
1,9
0,7
100
11,43 €
2
SRP2-8/B
2
8
2,30
2,40
1,9
0,7
100
10,21 €
2
SRP3-10/B
3
10
3,30
3,50
2,9
0,9
100
13,40 €
2
SRP3-12/B
3
12
3,30
3,50
2,9
0,9
100
12,64 €
2
SRP3-14/B
3
14
3,30
3,50
2,9
0,9
100
14,73 €
1
SRP3-16/B
3
16
3,30
3,50
2,9
0,9
100
13,61 €
2
SRP3-18/B
3
18
3,30
3,50
2,9
0,9
100
15,69 €
2
SRP3-20/B
3
20
3,30
3,50
2,9
0,9
100
16,23 €
2
SRP3-24/B
3
24
3,30
3,50
2,9
0,9
100
18,70 €
2
SRP3-30/B
3
30
3,30
3,50
2,9
0,9
100
18,70 €
2
SRP3-40/B
3
40
3,30
3,50
2,9
0,9
100
23,21 €
2
SRP3-8/B
3
8
3,30
3,50
2,9
0,9
100
11,85 €
2
SRP4-10/B
4
10
4,40
4,60
3,9
1,1
100
17,79 €
1
SRP4-12/B
4
12
4,40
4,60
3,9
1,1
100
18,70 €
2
SRP4-16/B
4
16
4,40
4,60
3,9
1,1
100
18,70 €
2
SRP4-20/B
4
20
4,40
4,60
3,9
1,1
100
20,17 €
2
SRP4-24/B
4
24
4,40
4,60
3,9
1,1
100
21,71 €
2
SRP4-26/B
4
26
4,40
4,60
3,9
1,1
100
23,21 €
1
SRP4-28/B
4
28
4,40
4,60
3,9
1,1
100
26,19 €
2
SRP4-30/B
4
30
4,40
4,60
3,9
1,1
100
26,96 €
2
SRP4-40/B
4
40
4,40
4,60
3,9
1,1
50
17,05 €
2
SRP4-45/B
4
45
4,40
4,60
3,9
1,1
50
18,20 €
2
SRP4-50/B
4
50
4,40
4,60
3,9
1,1
50
19,73 €
2
SRP5-10/B
5
10
5,40
5,60
4,85
1,3
50
10,98 €
1
SRP5-16/B
5
16
5,40
5,60
4,85
1,3
50
12,18 €
2
SRP5-20/B
5
20
5,40
5,60
4,85
1,3
50
15,56 €
2
SRP5-24/B
5
24
5,40
5,60
4,85
1,3
50
15,80 €
2
SRP5-30/B
5
30
5,40
5,60
4,85
1,3
50
14,42 €
1
SRP5-40/B
5
40
5,40
5,60
4,85
1,3
50
21,15 €
2
SRP5-50/B
5
50
5,40
5,60
4,85
1,3
50
24,26 €
2
SRP6-20/B
6
20
6,40
6,70
5,85
1,5
50
18,12 €
2
SRP6-30/B
6
30
6,40
6,70
5,85
1,5
50
23,09 €
2
SRP6-40/B
6
40
6,40
6,70
5,85
1,5
50
28,39 €
2
SRP6-50/B
6
50
6,40
6,70
5,85
1,5
50
33,32 €
2
SRP8-30/B
8
30
8,50
8,80
7,8
2
25
16,57 €
1
SRP8-40/B
8
40
8,50
8,80
7,8
2
10
9,87 €
2
SRP8-50/B
8
50
8,50
8,80
7,8
2
10
11,39 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica
Tipo: standard DIN 6325
Materiale: Acciaio
Box kit di spine elastiche ISO8752
Tipo: Box kit - elastica cilindrica ISO 8752
Materiale: Acciaio
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
| SRP1.5-10/B| SRP1.5-14/B| SRP1.5-20/B| SRP1.5-6/B| SRP1.5-8/B| SRP10-30/B| SRP2.5-10/B| SRP2.5-12/B| SRP2.5-16/B| SRP2.5-20/B| SRP2.5-30/B| SRP2.5-6/B| SRP2.5-8/B| SRP2-10/B| SRP2-12/B| SRP2-14/B| SRP2-16/B| SRP2-18/B| SRP2-20/B| SRP2-24/B| SRP2-30/B| SRP2-5/B| SRP2-8/B| SRP3-10/B| SRP3-12/B| SRP3-14/B| SRP3-16/B| SRP3-18/B| SRP3-20/B| SRP3-24/B| SRP3-30/B| SRP3-40/B| SRP3-8/B| SRP4-10/B| SRP4-12/B| SRP4-16/B| SRP4-20/B| SRP4-24/B| SRP4-26/B| SRP4-28/B| SRP4-30/B| SRP4-40/B| SRP4-45/B| SRP4-50/B| SRP5-10/B| SRP5-16/B| SRP5-20/B| SRP5-24/B| SRP5-30/B| SRP5-40/B| SRP5-50/B| SRP6-20/B| SRP6-30/B| SRP6-40/B| SRP6-50/B| SRP8-30/B| SRP8-40/B| SRP8-50/B
SRP
/pdf/frPDFauto/SRP.pdf
/docTech/an/TechGoupilles.pdf