Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiSpine e Copiglie Spina cilindrica ISO8752

Spina cilindrica ISO8752

- Tipo elastica ISO 8752
- Materiale Inox A1

A partire da 7,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +21 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SRP1.5-10/B 11,46 € 2
SRP1.5-14/B 12,21 € 2
SRP1.5-20/B 14,56 € 2
SRP1.5-6/B 10,52 € 1
SRP1.5-8/B 11,23 € 2
SRP10-30/B 15,03 € 1
SRP2.5-10/B 13,42 € 2
SRP2.5-12/B 0,00 € 1
SRP2.5-16/B 14,56 € 2
SRP2.5-20/B 15,62 € 1
SRP2.5-30/B 17,80 € 2
SRP2.5-6/B 11,42 € 1
SRP2.5-8/B 12,93 € 2
SRP2-10/B 8,54 € 1
SRP2-12/B 10,31 € 2
SRP2-14/B 11,72 € 2
SRP2-16/B 12,42 € 2
SRP2-18/B 12,74 € 2
SRP2-20/B 13,10 € 2
SRP2-24/B 15,23 € 2
SRP2-30/B 18,01 € 2
SRP2-5/B 7,07 € 2
SRP2-8/B 7,89 € 2
SRP3-10/B 8,28 € 2
SRP3-12/B 9,12 € 2
SRP3-14/B 9,87 € 1
SRP3-16/B 11,22 € 2
SRP3-18/B 11,31 € 2
SRP3-20/B 11,71 € 2
SRP3-24/B 12,52 € 2
SRP3-30/B 13,48 € 2
SRP3-40/B 16,74 € 2
SRP3-8/B 7,32 € 1
SRP4-10/B 9,16 € 1
SRP4-12/B 10,59 € 1
SRP4-16/B 11,56 € 2
SRP4-20/B 12,47 € 2
SRP4-24/B 13,42 € 2
SRP4-26/B 14,35 € 1
SRP4-28/B 14,84 € 1
SRP4-30/B 15,28 € 2
SRP4-40/B 16,69 € 2
SRP4-45/B 17,82 € 2
SRP4-50/B 19,31 € 2
SRP5-10/B 10,75 € 1
SRP5-16/B 11,92 € 2
SRP5-20/B 12,83 € 2
SRP5-24/B 13,02 € 2
SRP5-30/B 14,11 € 1
SRP5-40/B 15,25 € 2
SRP5-50/B 16,25 € 2
SRP6-20/B 17,74 € 2
SRP6-30/B 21,41 € 2
SRP6-40/B 23,40 € 2
SRP6-50/B 25,74 € 2
SRP8-30/B 17,07 € 1
SRP8-40/B 10,17 € 2
SRP8-50/B 11,74 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica
Tipo: standard DIN 6325
Materiale: Acciaio
Box kit di spine elastiche ISO8752
Tipo: Box kit - elastica cilindrica ISO 8752
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SRP1.5-10/B| SRP1.5-14/B| SRP1.5-20/B| SRP1.5-6/B| SRP1.5-8/B| SRP10-30/B| SRP2.5-10/B| SRP2.5-12/B| SRP2.5-16/B| SRP2.5-20/B| SRP2.5-30/B| SRP2.5-6/B| SRP2.5-8/B| SRP2-10/B| SRP2-12/B| SRP2-14/B| SRP2-16/B| SRP2-18/B| SRP2-20/B| SRP2-24/B| SRP2-30/B| SRP2-5/B| SRP2-8/B| SRP3-10/B| SRP3-12/B| SRP3-14/B| SRP3-16/B| SRP3-18/B| SRP3-20/B| SRP3-24/B| SRP3-30/B| SRP3-40/B| SRP3-8/B| SRP4-10/B| SRP4-12/B| SRP4-16/B| SRP4-20/B| SRP4-24/B| SRP4-26/B| SRP4-28/B| SRP4-30/B| SRP4-40/B| SRP4-45/B| SRP4-50/B| SRP5-10/B| SRP5-16/B| SRP5-20/B| SRP5-24/B| SRP5-30/B| SRP5-40/B| SRP5-50/B| SRP6-20/B| SRP6-30/B| SRP6-40/B| SRP6-50/B| SRP8-30/B| SRP8-40/B| SRP8-50/B
SRP
/pdf/frPDFauto/SRP.pdf
/docTech/an/TechGoupilles.pdf