Fissaggi
Spine e Copiglie
Spina cilindrica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Spina cilindrica
ISO 2338
- Tipo standard ISO 2338
-
Materiale Inox 303
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Immobilizzazione di
un pezzo rispetto
a un altro
- Posizionamento relativo
- Materiale:
Inox 303
- Confezione:
100-25 pezzi a seconda del codice
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
5,39 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+20
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Lunghezza L
ØD
C
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DP0.8-10/B
10
0,8
0,12
100
14,60 €
2
DP1.0-10/B
10
1,0
0,15
100
6,68 €
2
DP1.0-12/B
12
1,0
0,15
100
6,82 €
2
DP1.0-4/B
4
1,0
0,15
100
5,85 €
2
DP1.0-5/B
5
1,0
0,15
100
6,15 €
2
DP1.0-6/B
6
1,0
0,15
100
6,30 €
1
DP1.0-8/B
8
1,0
0,15
100
7,13 €
2
DP1.5-10/B
10
1,5
0,23
100
7,04 €
2
DP1.5-12/B
12
1,5
0,23
100
8,69 €
2
DP1.5-14/B
14
1,5
0,23
100
10,97 €
2
DP1.5-16/B
16
1,5
0,23
100
10,21 €
2
DP1.5-5/B
5
1,5
0,23
100
9,38 €
2
DP1.5-6/B
6
1,5
0,23
100
6,82 €
2
DP1.5-8/B
8
1,5
0,23
100
9,83 €
2
DP10.0-20/B
20
10,0
1,50
25
73,29 €
2
DP10.0-40/B
40
10,0
1,50
25
39,84 €
2
DP10.0-50/B
50
10,0
1,50
25
48,04 €
2
DP2.0-10/B
10
2,0
0,30
100
9,86 €
2
DP2.0-12/B
12
2,0
0,30
100
10,08 €
2
DP2.0-14/B
14
2,0
0,30
100
8,48 €
2
DP2.0-16/B
16
2,0
0,30
100
12,40 €
2
DP2.0-18/B
18
2,0
0,30
100
12,69 €
2
DP2.0-20/B
20
2,0
0,30
100
10,46 €
2
DP2.0-4/B
4
2,0
0,30
100
6,82 €
2
DP2.0-5/B
5
2,0
0,30
100
6,87 €
2
DP2.0-6/B
6
2,0
0,30
100
11,41 €
2
DP2.0-8/B
8
2,0
0,30
100
7,37 €
2
DP2.5-10/B
10
2,5
0,40
100
11,67 €
2
DP2.5-12/B
12
2,5
0,40
100
11,99 €
2
DP2.5-16/B
16
2,5
0,40
100
11,22 €
2
DP2.5-24/B
24
2,5
0,40
100
14,17 €
2
DP2.5-6/B
6
2,5
0,40
100
8,25 €
2
DP2.5-8/B
8
2,5
0,40
100
8,85 €
2
DP3.0-10/B
10
3,0
0,45
100
13,26 €
2
DP3.0-12/B
12
3,0
0,45
100
10,69 €
2
DP3.0-14/B
14
3,0
0,45
100
13,60 €
2
DP3.0-16/B
16
3,0
0,45
100
14,02 €
2
DP3.0-18/B
18
3,0
0,45
100
12,82 €
2
DP3.0-20/B
20
3,0
0,45
100
13,48 €
2
DP3.0-24/B
24
3,0
0,45
100
14,59 €
2
DP3.0-30/B
30
3,0
0,45
100
21,79 €
2
DP3.0-5/B
5
3,0
0,45
100
9,29 €
2
DP3.0-6/B
6
3,0
0,45
100
15,44 €
2
DP3.0-8/B
8
3,0
0,45
100
11,44 €
2
DP4.0-10/B
10
4,0
0,60
100
18,81 €
2
DP4.0-12/B
12
4,0
0,60
100
14,38 €
2
DP4.0-14/B
14
4,0
0,60
100
20,29 €
1
DP4.0-16/B
16
4,0
0,60
100
27,49 €
2
DP4.0-18/B
18
4,0
0,60
100
28,16 €
2
DP4.0-20/B
20
4,0
0,60
100
22,14 €
2
DP4.0-24/B
24
4,0
0,60
100
33,02 €
2
DP4.0-40/B
40
4,0
0,60
100
34,21 €
2
DP4.0-50/B
50
4,0
0,60
100
49,19 €
2
DP4.0-6/B
6
4,0
0,60
100
12,51 €
2
DP4.0-8/B
8
4,0
0,60
100
13,39 €
2
DP5.0-10/B
10
5,0
0,60
25
5,39 €
2
DP5.0-12/B
12
5,0
0,75
25
5,85 €
2
DP5.0-14/B
14
5,0
0,75
25
6,43 €
2
DP5.0-16/B
16
5,0
0,75
25
6,82 €
2
DP5.0-20/B
20
5,0
0,75
25
11,44 €
2
DP5.0-24/B
24
5,0
0,75
25
9,01 €
2
DP5.0-30/B
30
5,0
0,75
25
10,00 €
2
DP5.0-40/B
40
5,0
0,75
25
12,51 €
2
DP5.0-50/B
50
5,0
0,75
25
16,13 €
2
DP6.0-10/B
10
6,0
0,75
25
7,30 €
2
DP6.0-12/B
12
6,0
0,90
25
7,88 €
2
DP6.0-14/B
14
6,0
0,90
25
10,68 €
2
DP6.0-16/B
16
6,0
0,90
25
9,14 €
2
DP6.0-20/B
20
6,0
0,90
25
10,69 €
2
DP6.0-24/B
24
6,0
0,90
25
11,60 €
2
DP6.0-28/B
28
6,0
0,90
25
14,16 €
2
DP6.0-30/B
30
6,0
0,90
25
13,79 €
2
DP6.0-40/B
40
6,0
0,90
25
21,59 €
2
DP6.0-45/B
45
6,0
0,90
25
21,97 €
2
DP8.0-14/B
14
8,0
1,20
25
14,79 €
2
DP8.0-16/B
16
8,0
1,20
25
16,40 €
2
DP8.0-20/B
20
8,0
1,20
25
19,42 €
1
DP8.0-24/B
24
8,0
1,20
25
19,23 €
2
DP8.0-30/B
30
8,0
1,20
25
21,97 €
2
DP8.0-40/B
40
8,0
1,20
25
34,97 €
2
DP8.0-50/B
50
8,0
1,20
25
31,59 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica ISO8752
Tipo: elastica ISO 8752
Materiale: Inox 304
Spina cilindrica filetto interno
Tipo: estraibile DIN 7979D
Materiale: Acciaio temprato
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
| DP0.8-10/B| DP1.0-10/B| DP1.0-12/B| DP1.0-4/B| DP1.0-5/B| DP1.0-6/B| DP1.0-8/B| DP1.5-10/B| DP1.5-12/B| DP1.5-14/B| DP1.5-16/B| DP1.5-5/B| DP1.5-6/B| DP1.5-8/B| DP10.0-20/B| DP10.0-40/B| DP10.0-50/B| DP2.0-10/B| DP2.0-12/B| DP2.0-14/B| DP2.0-16/B| DP2.0-18/B| DP2.0-20/B| DP2.0-4/B| DP2.0-5/B| DP2.0-6/B| DP2.0-8/B| DP2.5-10/B| DP2.5-12/B| DP2.5-16/B| DP2.5-24/B| DP2.5-6/B| DP2.5-8/B| DP3.0-10/B| DP3.0-12/B| DP3.0-14/B| DP3.0-16/B| DP3.0-18/B| DP3.0-20/B| DP3.0-24/B| DP3.0-30/B| DP3.0-5/B| DP3.0-6/B| DP3.0-8/B| DP4.0-10/B| DP4.0-12/B| DP4.0-14/B| DP4.0-16/B| DP4.0-18/B| DP4.0-20/B| DP4.0-24/B| DP4.0-40/B| DP4.0-50/B| DP4.0-6/B| DP4.0-8/B| DP5.0-10/B| DP5.0-12/B| DP5.0-14/B| DP5.0-16/B| DP5.0-20/B| DP5.0-24/B| DP5.0-30/B| DP5.0-40/B| DP5.0-50/B| DP6.0-10/B| DP6.0-12/B| DP6.0-14/B| DP6.0-16/B| DP6.0-20/B| DP6.0-24/B| DP6.0-28/B| DP6.0-30/B| DP6.0-40/B| DP6.0-45/B| DP8.0-14/B| DP8.0-16/B| DP8.0-20/B| DP8.0-24/B| DP8.0-30/B| DP8.0-40/B| DP8.0-50/B
DP
/pdf/frPDFauto/DP.pdf
/docTech/an/TechGoupilles.pdf