Elementi d'assemblaggio
Calettatori di bloccaggio
Calettatore di bloccaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Calettatore di bloccaggio
-8,6%
sulle tariffe 2023
- Coppia trasmissibile Coppia elevata
-
Autocentrante Sì
-
Versione Completa
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzione
- Altri diametri disponibili (fino a un alesaggio d=300mm)
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
28,43 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØD
B
L
C
Vite M
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RTL450-100-145
100
145
90
100
112
11xM12x80
186,62 €
1
RTL450-25-55
25
55
32
40
46
6xM6x35
28,43 €
2
RTL450-30-55
30
55
32
40
46
6xM6x35
29,36 €
2
RTL450-35-60
35
60
44
54
60
7xM6x45
35,64 €
2
RTL450-38-75
38
75
44
54
62
7xM8x50
44,16 €
1
RTL450-40-75
40
75
44
54
62
7xM8x50
45,34 €
2
RTL450-42-75
42
75
44
54
62
7xM8x50
47,73 €
1
RTL450-45-75
45
75
44
54
62
7xM8x50
47,90 €
1
RTL450-48-80
48
80
44
54
62
8xM8x50
55,00 €
1
RTL450-50-80
50
80
56
64
72
8xM8x50
55,05 €
2
RTL450-55-85
55
85
56
64
72
9xM8x50
62,34 €
2
RTL450-60-90
60
90
56
64
72
10xM8x50
67,10 €
2
RTL450-65-95
65
95
56
64
72
10xM8x50
72,11 €
1
RTL450-70-110
70
110
70
78
88
10xM10x60
97,32 €
1
RTL450-75-115
75
115
70
78
88
10xM10x60
105,65 €
2
RTL450-80-120
80
120
70
78
88
11xM10x60
112,33 €
1
RTL450-85-125
85
125
70
78
88
12xM10x60
120,88 €
1
RTL450-90-130
90
130
70
78
88
12xM10x60
124,51 €
1
RTL450-95-135
95
135
70
78
88
12xM10x60
140,96 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Tipo: Standard
Tipo: auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Auto-centrante: non auto-centrante
Self-centering flanged locking assembly
Type: Coppia media/elevata
Type: no auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Tipo: no auto-centrante
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
| RTL450-100-145| RTL450-25-55| RTL450-30-55| RTL450-35-60| RTL450-38-75| RTL450-40-75| RTL450-42-75| RTL450-45-75| RTL450-48-80| RTL450-50-80| RTL450-55-85| RTL450-60-90| RTL450-65-95| RTL450-70-110| RTL450-75-115| RTL450-80-120| RTL450-85-125| RTL450-90-130| RTL450-95-135
RTL
/pdf/frPDFauto/RTL450.pdf
/docTech/an/TechSerrage.pdf