P-FLEX

- Fissaggio Vite a pressione


- Disallineamento molto importante

- Compatto

- Resistente alla corrosione

- Resistenza elevata ad acidi,

solventi, soluzioni alcaline,

oli, grassi e ozono

- Grande rigidità alla torsione

- Elevata resistenza alla lacerazione

- Mantiene la flessibilità

anche alle basse temperature


Caratteristiche

- Grande flessibilità angolare, radiale e assiale

- Isola le vibrazioni

- Assorbe gli urti

- T° massimo d’utilizzo: da -40°C a +100°C

- Velocità mass.: 3.000 g/min

- Materiali:

Anello: elastomero resistente Hytrel®

Mozzo: acciaio zincato
A partire da 49,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PFL28-6 49,87 € 2
PFL28-8 49,87 € 2
PFL48-10 58,22 € 2
PFL48-12 58,22 € 1
PFL58-12 66,04 € 2
PFL58-14 66,04 € 1
PFL61-14 75,52 € 2
PFL61-16 75,52 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PFL28-6| PFL28-8| PFL48-10| PFL48-12| PFL58-12| PFL58-14| PFL61-14| PFL61-16
PFL
/pdf/frPDFauto/PFL.pdf