Giunti per sistemi asserviti
Giunti flessibili
Giunto flessibile a disco semplice
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Giunto flessibile a disco semplice
- Tipo Disco semplice
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Grande rigidità alla torsione
- Disallineamento assorbito dal disco inox
- Senza gioco
- Resiste all’olio e ai prodotti chimici
- Non richiede manutenzione
- Materiali:
Mozzo: alluminio A-U4G
Disco: inox 301
Perno: inox 303
- T° d’utilizzo max.: +100°C
Utilizzi
- Motori passo-passo
- Giunto di precisione
- Automatismo
Caratteristiche complete
A partire da
166,81 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-6%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Alesaggio standard ØA
L
Coppia nominale (Nm)
W
Momento d’inerzia (kg.m2)
øC
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MHS-32C
32
6x6
13,7
2,8
32
4,5 x 10-6
22
166,81 €
2
MHS-40C
40
8x8
16,5
6,0
38
1,2 x 10-5
28
181,12 €
2
MHS-50C
50
12x12
19,4
12,0
44
3,7 x 10-5
39
219,01 €
1
MHS-63C
63
15x15
22,3
19,0
50
8,4 x 10-5
45
305,94 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto flessibile a dischi doppi
Tipo: Disco doppio
Fissaggio: Ganascia di serraggio
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
| MHS-32C| MHS-40C| MHS-50C| MHS-63C
MHS
/pdf/frPDFauto/MHSC.pdf