Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo maschio

Testa a snodo maschio

- Materiale Inox / PTFE
- Filettatura a destra
- Tipo maschio


- Testa a snodo filettatura maschio

- Carico statico assiale = 0,2 x carico statico radiale

- Materiali:

Sede: inox 303

Inserto: inox 303

Sfera: inox 420

Rivestimento: UNIFLON®


Vantaggi

- Vita di grande durata

- Poco attrito

- Non richiede manutenzione

- Resiste agli ambienti corrosivi


Utilizzo

- Movimenti oscillatori in ambientidifficili (acqua, sale, umidità,condizioni atmosferiche...)
A partire da 169,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +24 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
SME10.45 202,33 € 1
SME12.45 230,76 € 1
SME14.45 384,04 € 1
SME16.45 428,58 € 1
SME18.45 704,62 € 1
SME5.45 230,52 € 1
SME6.45 190,08 € 2
SME8.45 169,58 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4
Materiale: Inox / bronzo - Série economica
Filettatura: a destra
Tipo: Maschio
Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4
Materiale: Acciaio / bronzo
Filettatura: a sinistra
Tipo: Maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SME10.45| SME12.45| SME14.45| SME16.45| SME18.45| SME5.45| SME6.45| SME8.45
SME
/pdf/frPDFauto/SME.pdf