Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoGhiere per cuscinetto Cuscinetti a sfere - Accessorio

Cuscinetti a sfere - Accessorio

- Tipo Ghiera di regolazione
- Utilizzo Regolazione e serraggio


Materiale: acciaio ad alto limite elastico

- Tacche: da 4 a 90 °

- Perpendicolarità della faccia del foro: ^ faccia / A: 0.005

- Vite: HC estremità piatta classe 14,9

- Esecuzione standard:

- Filettatura destra, classe 4H

- Faccia di supporto rettificata

- Marcatura sul lato opposto

- Finitura noce brunito


Utilizzo

- Il dado LR può essere utilizzato ovunque sia possibile il bloccaggio radiale.

- La forza radiale esercitata dal serraggio della vite HC viene applicata alla linguetta flessibile. La superficie sviluppata dei filetti della linguetta fornisce un bloccaggio molto potente.

- La faccia di appoggio perpendicolare alla filettatura consente la regolazione e il serraggio dei cuscinetti, nonché di altri elementi meccanici che richiedono tolleranze precise.


Informazioni

- * Valori ottenuti con la seguente coppia di serraggio delle viti HC:

• Coppia vite M6 8Nm

• Coppia vite M8 18Nm

• Vite M10 coppia 36Nm
A partire da 73,58 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +21 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LR-1 73,58 € 1
LR-10 102,16 € 1
LR-11 108,91 € 2
LR-12 110,42 € 1
LR-13 123,15 € 2
LR-14 130,99 € 2
LR-15 128,46 € 1
LR-16 130,72 € 2
LR-17 133,73 € 1
LR-18 142,73 € 1
LR-19 160,59 € 1
LR-2 79,60 € 2
LR-20 151,75 € 1
LR-21 157,83 € 2
LR-22 166,83 € 1
LR-23 171,34 € 1
LR-24 173,62 € 1
LR-25 182,66 € 1
LR-26 183,39 € 1
LR-27 205,18 € 1
LR-28 208,95 € 1
LR-29 214,23 € 1
LR-3 98,58 € 2
LR-30 271,26 € 1
LR-31 278,13 € 1
LR-33 321,05 € 1
LR-34 387,20 € 1
LR-35 400,04 € 1
LR-37 451,10 € 1
LR-4 99,36 € 1
LR-5 94,30 € 2
LR-6 91,65 € 2
LR-7 92,38 € 2
LR-8 102,71 € 2
LR-9 103,47 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LR-1| LR-10| LR-11| LR-12| LR-13| LR-14| LR-15| LR-16| LR-17| LR-18| LR-19| LR-2| LR-20| LR-21| LR-22| LR-23| LR-24| LR-25| LR-26| LR-27| LR-28| LR-29| LR-3| LR-30| LR-31| LR-33| LR-34| LR-35| LR-37| LR-4| LR-5| LR-6| LR-7| LR-8| LR-9
LR
/pdf/frPDFauto/LR.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf