Componenti per motorotativo
Supporti
Cuscinetto a flangia ovale in ghisa
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto a flangia ovale in ghisa
- Materiale Ghisa
-
N. punti di fissaggio 2 punti di fissaggio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Cuscinetto autoallineante
- Cuscinetto autoallineante
- Anello esterno a portata sferica
- La velocità ammissibile dipende dalla
tolleranza dell’albero
- Materiale:
Supporto: ghisa
Cuscinetto: acciaio
Utilizzo
- Montaggio del cuscinetto semplice
Opzioni
- Versione per l’industria alimentare
Caratteristiche complete
A partire da
15,85 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+20
Sconto
Prezzo
-20%
-40 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Alesaggio øD
L
H
B
A1
A
J
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
UCFL204
20
113
60
33,3
11
25,5
90
15,85 €
2
UCFL205
25
130
68
35,8
13
27
99
17,71 €
2
UCFL206
30
148
80
40,2
13
31
117
21,42 €
2
UCFL208
40
175
100
51,2
14
36
144
32,05 €
2
UCFL212
60
250
140
68,7
18
48
202
86,02 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto ritto in ghisa
Materiale: Ghisa
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Sealed flange bearing unit for Food Industry
Open : cover
Fixing numbers: 2 fixing holes
Sealed flange bearing unit for Food Industry
Closed: cover
Fixing numbers: 2 fixing holes
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
| UCFL204| UCFL205| UCFL206| UCFL208| UCFL212
UCFL
/pdf/frPDFauto/UCFL.pdf