Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini Volantino con impugnatura

Volantino con impugnatura

- Materiale Plastica termoindurente - Mozzo:acciaio zincato
- Tipo Pieno
- Tipo Impugnatura girevole

Volante di manovra con impugnatura per comando manuale

- Volantino con pre-foro

- T° d’utilizzo: da -20°C a +140°C

- Materiali:

Volantino: plastica termoindurente

Mozzo: acciaio zincato

Impugnatura: plastica termoindurente

Asse: acciaio zincato


Opzioni

- Alesaggi diversi

- Scanalatura a chiavetta

- Vedere tabella modifiche


Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina
A partire da 17,75 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VPRA100-M 28,10 € 2
VPRA125-M 35,76 € 2
VPRA150-M 44,13 € 2
VPRA200-M 69,79 € 2
VPRA250-M 98,65 € 1
VPRA300-M 155,80 € 2
VPRA50-M 17,75 € 2
VPRA65-M 19,94 € 2
VPRA80-M 21,82 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manovella ad impugnatura girevole
Tipo: Alesaggio quadrato

Volantino a tre razze
Materiale: Poliammide
Tipo: a razze
Tipo: Impugnatura girevole
Volantino pieno
Materiale: Poliammide
Tipo: Pieno
Tipo: Impugnatura girevole retraibile
Impugnatura cilindrica libera retraibile
Tipo: Retraibile
Materia: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VPRA100-M| VPRA125-M| VPRA150-M| VPRA200-M| VPRA250-M| VPRA300-M| VPRA50-M| VPRA65-M| VPRA80-M
VPRA
/pdf/frPDFauto/VPRA_M.pdf