160500000
160500000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Piedi
Piedi massicci per carichi pesanti
Piede massiccio per carichi pesanti
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede massiccio per carichi pesanti
- Diametro soletta Ø 100, 120 o 150
-
Carico Max. 90 000N
-
Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
30,47 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+15
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
SW
ØF
G
H
H1
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PML100-24C-87
100
24
M24x2
18
87
120
60000
30,47 €
2
PML100-24C-141
100
24
M24x2
18
141
174
60000
33,67 €
2
PML120-35C-100
120
41
M35x2
25
100
140
90000
84,56 €
1
PML120-35C-177
120
41
M35x2
25
177
217
90000
89,15 €
1
PML120-36C-100
120
41
M36x2
25
100
140
90000
84,56 €
1
PML150-35C-100
150
41
M35x2
25
100
140
90000
93,95 €
1
PML150-35C-177
150
41
M35x2
25
177
217
90000
99,17 €
1
PML150-36C-100
150
41
M36x2
25
100
140
90000
93,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede massiccio per carichi pesanti
Tipo: Vite a registro
Carico: Max. 90 000N
Materiale: Acciaio
Piede massiccio per carichi pesanti
Tipo: Dado di regolazione
Carico: Max. 90 000N
Materiale: Acciaio
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
| PML100-24C-87| PML100-24C-141| PML120-35C-100| PML120-35C-177| PML120-36C-100| PML150-35C-100| PML150-35C-177| PML150-36C-100
PML
/pdf/frPDFauto/PML.pdf