Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoSupporti Sealed flange bearing unit for Food Industry

Sealed flange bearing unit for Food Industry NUOVO

- Closed cover
- Fixing numbers 2 fixing holes

- Sealed bearing

- Massive, without retention surface

- Resistant to frequent washing and detergents

- Materials

316 stainless steel housing

440 stainless steel bearing

Optical and detectable blue hygienic seals

- Complies with EHEDGE hygiene directives


Application

- For the highly challenging food and beverage industry


Info

- Stainless steel bearings for the food and beverage industry are completely sealed units with an open or closed cover and a rear seal
A partire da 122,41 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
SBFL204/CL   122,41 € 1
SBFL205/CL   132,21 € 1
SBFL206/CL   156,69 € 1
SBFL207/CL   186,07 € 1
SBFL208/CL   225,24 € 1
SBFL209/CL   264,41 € 1
SBFL210/CL   318,27 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a flangia ovale tutto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Supporto a flangia ovale con cuscinetto
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Cuscinetto a flangia ovale Polimero inox
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Verde
Cuscinetto a flangia ovale in ghisa
Materiale: Ghisa
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SBFL204/CL| SBFL205/CL| SBFL206/CL| SBFL207/CL| SBFL208/CL| SBFL209/CL| SBFL210/CL
SBFL
/pdf/frPDFauto/SBF.pdf