Cerniera invisibile

- Tipo Invisibile - Apertura fino a 125°
- Materiale Acciaio/Inox
- Assembly For nested doors or surface mounted doors

- Concealed hinges (Medium size)
- 125° opening

- Material:

Steel zinc plated or 316L stainless steel raw

Links in aluminium

Pin in zinc plated steel or in 304Cu stainless steel


Advantage

- Invisible when the door is closed


Assembly

- For nested doors or surface mounted doors

- LH or RH options

- For horizontal or vertical applications.

Opening angle differs according to door thickness:

- For thickness up to 10 mm: opening angle of 125°

- 15 mm thickness: opening angle of 115°

- 20 mm thickness: opening angle of 108°
A partire da 18,74 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHINV-7755 18,74 € 2
CHINV-7755/SS 35,27 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHINV-7755| CHINV-7755/SS
CHINV
/pdf/frPDFauto/CHINV2.pdf