Cerniera invisibile

- Tipo Invisibile - Apertura fino a 90°
- Materiale Acciaio

Cerniera invisibile a scomparsa

- Apertura 90°

- Materiale

Acciaio zincato con perni e bielletta in inox 430


Vantaggi

- Invisibile a porta chiusa


Assemblaggio

- Per montaggio ad incasso o sporgente

- Per montaggio a destra o a sinistra

- Per montaggio con asse verticale o orizzontale
A partire da 24,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHINV-4429 24,62 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cerniera ad avvitare
Tipo: Sezione 40X40
Per porta: ad incasso

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHINV-4429
CHINV
/pdf/frPDFauto/CHINV.pdf