Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia chiusa posizionamento AT

Cinghia chiusa posizionamento AT

- Passo AT5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 10mm
- Tipo AT


- Passo metrico di 2e generazione

- Trasmette una coppia più importante

- Passo 5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Vélocità max 40m/s

- Rendimento fino al 98%

- Alta resistenza a oli

- Silenziosità

- Ridotto allungamento


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice

ex.: AT5/225/10
A partire da 25,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT5/1050/10 48,14 € 1
AT5/1125/10 73,47 € 2
AT5/1500/10 59,95 € 2
AT5/2000/10 83,76 € 1
AT5/225/10 25,03 € 2
AT5/255/10 25,67 € 1
AT5/280/10 25,98 € 2
AT5/300/10 26,29 € 2
AT5/330/10 26,42 € 2
AT5/340/10 26,46 € 1
AT5/375/10 26,96 € 2
AT5/390/10 27,10 € 2
AT5/420/10 27,52 € 2
AT5/450/10 28,00 € 1
AT5/455/10 28,10 € 2
AT5/500/10 29,53 € 2
AT5/525/10 30,93 € 2
AT5/545/10 31,83 € 1
AT5/600/10 34,12 € 1
AT5/610/10 34,63 € 1
AT5/660/10 35,56 € 1
AT5/710/10 37,28 € 1
AT5/720/10 37,59 € 1
AT5/750/10 38,01 € 2
AT5/780/10 39,18 € 2
AT5/825/10 40,43 € 1
AT5/860/10 41,38 € 1
AT5/975/10 44,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo AT
Passo: Serie economica - AT5 alluminio
Larghezza della cinghia: 10mm
Tipo: AT
Barra dentata
Passo: AT5
Materiale: Alluminio
Tipo: AT

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT5/1050/10| AT5/1125/10| AT5/1500/10| AT5/2000/10| AT5/225/10| AT5/255/10| AT5/280/10| AT5/300/10| AT5/330/10| AT5/340/10| AT5/375/10| AT5/390/10| AT5/420/10| AT5/450/10| AT5/455/10| AT5/500/10| AT5/525/10| AT5/545/10| AT5/600/10| AT5/610/10| AT5/660/10| AT5/710/10| AT5/720/10| AT5/750/10| AT5/780/10| AT5/825/10| AT5/860/10| AT5/975/10
AT
/pdf/frPDFauto/AT5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf