Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuida mini Drylin® N Guida mini Drylin® N

Guida mini Drylin® N

- Larghezza (mm) Larghezza 17 mm
- Carico fino a 50N

Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico

- Guida lineare con pattino di scivolamento

polimerico

- Ingombro ridotto (altezza e superficie)

- Funzionamento a secco, non richiede

manutenzione

- Elevata insensibilità alla polvere

- Resistenza alla corrosione

- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito

- Peso ridotto grazie ad una combinazione

alluminio-plastica

- Possibili velocità e accelerazione molto elevate

- Elementi di scivolamento intercambiabili in

iglidur® J

- Materiali:

Corpo del carrello in plastica

Binari di alluminio anodizzato

- Perforazione standard simmetrica C5 = C6
A partire da 4,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
NK02-17-1000 54,75 € 2
NW02-17 4,76 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| NK02-17-1000| NW02-17
NK
/pdf/frPDFauto/NK17.pdf
/docTech/an/TechDryLinN.pdf