MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
220600000
220600000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Pignoni e catene
Tenditori per catene
Tenditore per catena automatico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Tenditore per catena automatico
- Tipo Con pignone acciaio
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
68,74 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+10
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Catena
Passo
Denti Z
Corsa
Tensione (N)
F
H
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TCRX-06B1
06B1
9,525
15
40
100 à 240
160
95
69,44 €
2
TCRX-08B1
08B1
12,7
15
40
100 à 240
186
113,5
68,74 €
2
TCRX-10B1
10B1
15,875
15
40
100 à 240
196
113,5
73,42 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm (DIN 8187)
Pignone a catena - acciaio
Passo: 9.525mm (DIN06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Serie: Economica
Tenditore per catene Roll-Ring®
Tipo: Roll-Ring® Self-adjusting
Materiale: polimero
Info: Autolubricante
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| TCRX-06B1| TCRX-08B1| TCRX-10B1
TCRX
/pdf/frPDFauto/TCXR.pdf
/docTech/an/TCTech.pdf
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
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.