Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Piccolo volano a 6 alette

Piccolo volano a 6 alette

- Materiale Tecnopolimero - Inox
- Tipo Maschiato passante

- Volantino a 6 lobi
maschiato cieco o
maschiato passante

- Materiale:

Poliammide nero

Superficie opaca

Inserto in ottone o inox

Info.

- Venduto a multipli

contattateci
A partire da 12,36 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLB30-M6/FP/SS 12,36 € 1
GLB40-M6/FP/SS 13,74 € 2
GLB40-M8/FP/SS 14,62 € 2
GLB50-M8/FP/SS 16,04 € 2
GLB50-M10/FP/SS 16,92 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino a 6 lobi filettato
Materiale: Tecnopolimero - Inox
Tipo: Occhiello maschiato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLB30-M6/FP/SS| GLB40-M6/FP/SS| GLB40-M8/FP/SS| GLB50-M8/FP/SS| GLB50-M10/FP/SS
GLB
/pdf/frPDFauto/GLB.pdf