Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø100

Piede snodato con base stampata Ø100

- Diametro base Ø 100
- Materiale Inox


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida o sabbiata della base

per la versione inox

- Materiali :

Versione inox:

Base stampata: inox 304 lucida o sabbiata

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata

durezza 80° shore

Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 61,08 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA100-16-100/SS 61,08 € 1
PTA100-16-150/SS 63,24 € 1
PTA100-16-200/SS 68,36 € 1
PTA100-20-100/SS 65,46 € 1
PTA100-20-150/SS 69,79 € 1
PTA100-20-200/SS 74,88 € 1
PTA100-24-100/SS 70,52 € 1
PTA100-24-150/SS 72,74 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile speciale agroalimentare
Material: Stainless steel - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N
Piede speciale agroalimentare
Materiale: Inox - 3-A standard
Carico max: fino a 25 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA100-16-100/SS| PTA100-16-150/SS| PTA100-16-200/SS| PTA100-20-100/SS| PTA100-20-150/SS| PTA100-20-200/SS| PTA100-24-100/SS| PTA100-24-150/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf