Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiSupporti antivibranti a campana Supporto antivibrante a campana

Supporto antivibrante a campana

- Forma Piastra a base ovale
- Fissaggio 2 fori di fissaggio


- Con 2 fori di fissaggio

- I carichi indicati si riferiscono al carico statico permanente verticale ammissibile con una durezza di 60 shore A

- Materiali:

Gomma naturale 60 shore A

Struttura in acciaio


Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori di ogni tipo

- Protezione attiva di operatori e locali dagli effetti dannosi delle vibrazioni

- Protezione passiva di macchine sensibili, strumenti di misurazione, apparecchiature e gruppi di macchine contro urti e vibrazioni
A partire da 14,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +20 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PMC120-M16 60,61 € 1
PMC160-M16 96,60 € 1
PMC48-M8 14,50 € 2
PMC62-M10 20,58 € 2
PMC92-M12 28,00 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Supporto antivibrante cabina conico
Forma: Piastra a base ovale
Fissaggio: 2 fori di fissaggio
Supporto antivibrante cabina conico
Forma: Piastra a base quadrata
Fissaggio: 4 fori di fissaggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PMC120-M16| PMC160-M16| PMC48-M8| PMC62-M10| PMC92-M12
PMC
/pdf/frPDFauto/PMC48_M8.pdf