Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioChiusure a leva e accessori Piastrina di riscontro

Piastrina di riscontro INOX

- Larghezza 12,13,18 e 20mm
- Materiale inox

Chiusura tramite aggancio

- Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

inox 303


Selezione

- Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna

dell’anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore


Info

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 0,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
AC118-SS 0,45 € 2
AC121-SS 1,34 € 2
AC122-SS 2,59 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiusura a leva
Serie: Standard
Materiale: Inox
Piastrina di riscontro piatta per chiusura
Larghezza: 22mm
Materiale: Inox
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Inox
Tipo: Montaggio in linea
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Inox
Tipo: Montaggio a 90°

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AC118-SS| AC121-SS| AC122-SS
AC
/pdf/frPDFauto/AC.pdf