Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioAnelli di bloccaggio Anello di bloccaggio in acciaio

Anello di bloccaggio in acciaio

- Materiale Acciaio
- Tipo in 1 elemento
- Serie Economica


- Serraggio importante su qualsiasi tipo d’albero

- Non scompagnare

- Materiale:

Anello: acciaio (grezzo, brunito o zincato

a seconda della provenienza)

Vite: acciaio legato

- L’anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio.

- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione
A partire da 5,00 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -6% -12 % -18% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAG1-004 5,00 € 1
BAG1-005 5,00 € 2
BAG1-006 5,00 € 2
BAG1-008 5,00 € 2
BAG1-010 5,69 € 2
BAG1-012 6,30 € 2
BAG1-015 7,52 € 2
BAG1-016 7,52 € 2
BAG1-018 8,39 € 1
BAG1-020 9,54 € 2
BAG1-025 10,32 € 2
BAG1-030 13,10 € 2
BAG1-035 12,22 € 2
BAG1-040 15,06 € 2
BAG1-050 31,92 € 2
BAG1-055 20,15 € 1
BAG1-060 23,83 € 1
BAG1-070 47,92 € 2
BAG1-075 34,21 € 1
BAG1-080 33,59 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di bloccaggio inox
Materiale: Inox
Tipo: in 1 elemento
Serie: Economica
Anello di bloccaggio
Materiale: Acciaio
Tipo: in 1 elemento
Tipo: Senza intagli, secondo DIN705
Anello di bloccaggio
Diametro: Ø10 - Ø20
Materiale: Plastica
Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva
Materiale: Acciaio
Per: Utilizzo frequente

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAG1-004| BAG1-005| BAG1-006| BAG1-008| BAG1-010| BAG1-012| BAG1-015| BAG1-016| BAG1-018| BAG1-020| BAG1-025| BAG1-030| BAG1-035| BAG1-040| BAG1-050| BAG1-055| BAG1-060| BAG1-070| BAG1-075| BAG1-080
BAG
/pdf/frPDFauto/BAG.pdf