Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox

- Carico dinamico (N) Carello - da 514 N a 16700 N
- Elementi di scorrimento Sfere inox

Guida per carichi medi

- Guida per carichi medi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Materiale simile ad inox 440C

- Per LWL5, le sfere sono in acciaio e non trattenute

- Precisione standard

- Velocità max.: 3m/s

- Temperatura max.: +100°C (costante)

+120°C (occasionale)

- Attenzione: i codici dei binari e dei carrelli sono distinti.

Si raccomanda di ordinare entrambi.

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Medicale, misurazione, ottica
A partire da 62,41 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWL12-C1H 84,09 € 1
LWL12C-C1H 63,04 € 2
LWL12G-C1H 101,76 € 2
LWL15-C1H 94,63 € 2
LWL15C-C1H 70,41 € 2
LWL15G-C1H 113,60 € 2
LWL20-C1H 103,84 € 2
LWL20C-C1H 77,46 € 2
LWL20G-C1H 124,42 € 2
LWL25-C1H 162,71 € 2
LWL25C-C1H 124,77 € 2
LWL25G-C1H 200,39 € 1
LWL5-C1H 91,32 € 2
LWL5C-C1H 76,65 € 2
LWL7-C1H 82,32 € 2
LWL7C-C1H 69,05 € 2
LWL7G-C1H 98,95 € 2
LWL9-C1H 79,00 € 2
LWL9C-C1H 62,41 € 2
LWL9G-C1H 94,63 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere - Sfere inox
Carico dinamico (N): Binario - da 514 N a 16700 N
Elementi di scorrimento: Sfere inox
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWL
Per guida IKO : LWL7 a LWL25

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LWL12-C1H| LWL12C-C1H| LWL12G-C1H| LWL15-C1H| LWL15C-C1H| LWL15G-C1H| LWL20-C1H| LWL20C-C1H| LWL20G-C1H| LWL25-C1H| LWL25C-C1H| LWL25G-C1H| LWL5-C1H| LWL5C-C1H| LWL7-C1H| LWL7C-C1H| LWL7G-C1H| LWL9-C1H| LWL9C-C1H| LWL9G-C1H
LWL
/pdf/frPDFauto/LWL.pdf
/docTech/an/TechLWL.pdf