Giunto a soffietto Inox

- Materiale Inox - con ganascia di serraggio


- Grande precisione

- Grande rigidità alla torsione

- Disallineamento importante

- Funzionamento identico nei

due sensi di rotazione

- Materiali:

Mozzo: inox 303

Soffietto: inox 316L

- T° d’utilizzo max.: +150°C

- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio


Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica

- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d’origine
A partire da 186,71 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
MFBS-12C-4/4 186,71 € 2
MFBS-16C-5/5 187,40 € 2
MFBS-20C-6/6 224,59 € 2
MFBS-25C-8/8 239,58 € 2
MFBS-32C-8/8 272,57 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto a soffietto
Materiale: Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MFBS-12C-4/4| MFBS-16C-5/5| MFBS-20C-6/6| MFBS-25C-8/8| MFBS-32C-8/8
MFBS
/pdf/frPDFauto/MFBSC.pdf