Elementi di manovra
Impugnature
Volantino zigrinato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Volantino zigrinato
INOX
- Tipo Zigrinato
-
Norme Din 466
-
Versione Alta
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Volantino zigrinato monoblocco
- Materiale:
Inox 18,9
- A norma DIN 466
Caratteristiche complete
A partire da
1,20 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+101
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
ØD3
H
K
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EMS-10H
M10
36
20
23,0
8,0
11,99 €
2
EMS-12H
M12
36
20
23,0
8,0
23,93 €
2
EMS-3H
M3
12
6
7,5
2,5
1,20 €
2
EMS-4H
M4
16
8
9,5
3,5
1,82 €
2
EMS-5H
M5
20
10
11,5
4,0
2,12 €
2
EMS-6H
M6
24
12
15,0
5,0
3,35 €
2
EMS-8H
M8
30
16
18,0
6,0
7,35 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Filettatura: M4 a M10
Volantino zigrinato a serraggio rapido
Tipo: Zigrinato
Serraggio: Rapido
Volantino zigrinato
Tipo: Zigrinato
Norme: Din 467
Versione: Bassa
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
| EMS-10H| EMS-12H| EMS-3H| EMS-4H| EMS-5H| EMS-6H| EMS-8H
EMS
/pdf/frPDFauto/EMS.pdf