Home page SHOP Trasmissioni di potenza MotoriduttoriMotoriduttori Motoriduttore DC 12V e 24V DC

Motoriduttore DC 12V e 24V DC

- Coppia nominale da 12 a 15 Nm
- Velocità con carico (g/min) da 25 a 40
- Tipo 24 V DC

A partire da 636,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOG258-24-30 636,96 € 1
DOG258-24-50 636,96 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Alimentazione
Corrente in uscita: 10 A
Prodotto: 24 V
Potenziometro


Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DOG258-24-30| DOG258-24-50
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG258.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf