Ingranaggi conici
Ingranaggi conici
Angular miter gear 120°
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Angular miter gear 120°
NUOVO
- Module da 1,5 a 3
-
Materiale Acciaio
-
****Sold per pair****
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Shaft angle 120°
Caratteristiche complete
A partire da
100,02 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+5
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Modulo
Z Denti
ØP PCD
ØD outside
ØA
L
E
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CCA120-1.5-20/20
1,5
20
30
31,50
8
18
26
100,02 €
1
CCA120-2.5-20/20
2,5
20
50
52,50
14
29
42
176,64 €
1
CCA120-2-20/20
2,0
20
40
42,00
12
24
34
120,57 €
1
CCA120-3-20/20
3,0
20
60
63,00
16
35
50
236,15 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Angular miter gear 45°
Module: da 1,5 a 3
Materiale: Acciaio
****Sold: per pair****
Angular miter gear 60°
Module: da 1,5 a 3
Materiale: Acciaio
****Sold: per pair****
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo 1 per 2,5 : - Materiale Inox (303)
****Per una coppia occorrono due componenti****
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
| CCA120-1.5-20/20| CCA120-2.5-20/20| CCA120-2-20/20| CCA120-3-20/20
CCA
/pdf/frPDFauto/CCA.pdf