Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Angular miter gear 60°

Angular miter gear 60° NUOVO

- Module da 1,5 a 3
- Materiale Acciaio
- ****Sold per pair****

- Shaft angle 60°
A partire da 100,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CCA60-1.5-20/20 100,02 € 1
CCA60-2.5-20/20 176,64 € 1
CCA60-2-20/20 120,57 € 1
CCA60-3-20/20 236,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Angular miter gear 45°
Module: da 1,5 a 3
Materiale: Acciaio
****Sold: per pair****
Angular miter gear 120°
Module: da 1,5 a 3
Materiale: Acciaio
****Sold : per pair****
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo 1 per 2,5 : - Materiale Inox (303)
****Per una coppia occorrono due componenti****
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CCA60-1.5-20/20| CCA60-2.5-20/20| CCA60-2-20/20| CCA60-3-20/20
CCA
/pdf/frPDFauto/CCA.pdf