Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante per foro cieco
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Perno autobloccante per foro cieco
- Materiale Inox 303
Caratteristiche complete
A partire da
42,26 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
L
ØD2
ØD4
L2
L4
Shearing resis two-shear (kN)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-100/TB/SS
10
100
10,3
25
110,0
22,6
60
67,98 €
1
BAB10-20/TB/SS
10
20
10,3
25
30,0
22,6
60
77,18 €
1
BAB10-40/TB/SS
10
40
10,3
25
50,0
22,6
60
71,39 €
1
BAB10-60/TB/SS
10
60
10,3
25
70,0
22,6
60
75,22 €
1
BAB10-80/TB/SS
10
80
10,3
25
90,0
22,6
60
75,22 €
1
BAB12-100/TB/SS
12
100
12,3
35
111,0
27,3
87
83,28 €
1
BAB12-20/TB/SS
12
20
12,3
35
31,0
27,3
87
69,22 €
1
BAB12-40/TB/SS
12
40
12,3
35
51,0
27,3
87
72,63 €
1
BAB12-60/TB/SS
12
60
12,3
35
71,0
27,3
87
76,15 €
1
BAB12-80/TB/SS
12
80
12,3
35
91,0
27,3
87
79,25 €
1
BAB16-120/TB/SS
16
120
16,5
40
134,4
34,5
155
139,69 €
1
BAB16-30/TB/SS
16
30
16,5
40
44,4
34,5
155
119,02 €
1
BAB16-60/TB/SS
16
60
16,5
40
74,4
34,5
155
127,39 €
1
BAB16-90/TB/SS
16
90
16,5
40
104,4
34,5
155
132,77 €
1
BAB6-10/TB/SS
6
10
6,2
20
17,4
17,6
21
42,26 €
1
BAB6-20/TB/SS
6
20
6,2
20
27,4
17,6
21
42,26 €
1
BAB6-40/TB/SS
6
40
6,2
20
47,4
17,6
21
44,74 €
1
BAB6-60/TB/SS
6
60
6,2
20
67,4
17,6
21
47,01 €
1
BAB8-10/TB/SS
8
10
8,3
25
18,6
22,6
38
46,18 €
1
BAB8-20/TB/SS
8
20
8,3
25
28,6
22,6
38
45,77 €
1
BAB8-40/TB/SS
8
40
8,3
25
48,6
22,6
38
49,08 €
1
BAB8-60/TB/SS
8
60
8,3
25
68,6
22,6
38
50,42 €
1
BAB8-80/TB/SS
8
80
8,3
25
88,6
22,6
38
52,28 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante con segmenti filettati
Materiale: Acciaio
Perno autobloccante
Tipo: Regolabile
Perno autobloccante
Materiale: Inox
Tipo: Con impugnatura di protezione
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
| BAB10-100/TB/SS| BAB10-20/TB/SS| BAB10-40/TB/SS| BAB10-60/TB/SS| BAB10-80/TB/SS| BAB12-100/TB/SS| BAB12-20/TB/SS| BAB12-40/TB/SS| BAB12-60/TB/SS| BAB12-80/TB/SS| BAB16-120/TB/SS| BAB16-30/TB/SS| BAB16-60/TB/SS| BAB16-90/TB/SS| BAB6-10/TB/SS| BAB6-20/TB/SS| BAB6-40/TB/SS| BAB6-60/TB/SS| BAB8-10/TB/SS| BAB8-20/TB/SS| BAB8-40/TB/SS| BAB8-60/TB/SS| BAB8-80/TB/SS
BAB
/pdf/frPDFauto/BABTBSS.pdf