Fissaggio delle attrezzature
Anelli di sollevamento
Golfare di sollevamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Golfare di sollevamento
NUOVO
- Acciaio alta resistenza
-
Fissaggio Maschio
Caratteristiche complete
A partire da
3,39 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+30
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
CMU (kg)
ØD1
ØD2
H
L
Massa (g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ADL-10M/HR
M10
1000
45,0
24,5
46,5
17,0
110
6,66 €
1
ADL-12M/HR
M12
1600
54,0
30,0
55,0
20,0
180
9,83 €
1
ADL-14M/HR
M14
3000
63,0
34,5
63,0
21,0
280
11,87 €
1
ADL-16M/HR
M16
4000
63,0
35,0
64,0
27,0
300
12,40 €
1
ADL-18M/HR
M18
5000
72,0
40,0
72,0
30,0
450
18,71 €
1
ADL-20M/HR
M20
6000
72,3
39,7
71,8
30,2
475
20,76 €
1
ADL-22M/HR
M22
7000
90,3
49,8
91,1
34,3
880
26,31 €
1
ADL-24M/HR
M24
8000
90,0
50,0
90,4
38,0
905
32,47 €
1
ADL-8M/HR
M8
800
45,0
25,0
46,0
13,0
110
3,39 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Gancio ad occhio con sicurezza alta resistenza
Campanella tripla alta resistenza
Acciaio: alta resistenza
Brache di sollevamento
a: 2 asole
Gamma viola: CMU 1000 kg
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
| ADL-10M/HR| ADL-12M/HR| ADL-14M/HR| ADL-16M/HR| ADL-18M/HR| ADL-20M/HR| ADL-22M/HR| ADL-24M/HR| ADL-8M/HR
ADL
/pdf/frPDFauto/ADL.pdf