Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti di trasmissioneGiunti elastici Giunto elastico UNEFLEX

Giunto elastico UNEFLEX NUOVO

- Eco range
- Type Replacement tyre

Tyre for UNEFLEX® coupling

- Replacement of the tyre without moving the machines

- Material

Fabric-reinforced natural rubber (R arrangement)


Assembly

To assemble the Uneflex coupling, mount the hubs together with the pressure rings on the shaft ends and align the system parts.

The distance between the hubs “N” must be the one indicated on the data sheet.

The tyre is mounted on the coupling hubs, fitted to provide the smallest possible gap between its faces. For large couplings, before tightening the pressure rings, it is recommended to use clamping bands to fit the tyre.

The tyre is secured with the prescribed wrench torque by means of the pressure ring and the screws

The fixation must be always carried out tightening two diametrally opposite screws in cyclic order, retightening the bolts after the first tightening as the rubber settles.

For replacing the tyre, only loosen the screws, until the tyre can be withdrawn.
A partire da 54,16 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TYRE-203R 54,16 € 2
TYRE-206R 63,11 € 2
TYRE-210R 70,71 € 2
TYRE-214R 88,55 € 2
TYRE-218R 116,43 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto elastico Uneflex®
Serie : economica
Tipo: Giunto completo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TYRE-203R| TYRE-206R| TYRE-210R| TYRE-214R| TYRE-218R
TYRE
/pdf/frPDFauto/UFX.pdf