Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere inox

Guida lineare a sfere - Sfere inox NUOVO

- Carico dinamico (N) Carello - da 514 N a 16700 N
- Serie economica

- Linear slide unit for heavy loads not subject to vibrations or shocks

- Recirculating ball type linear slide

- Self-lubricated slide units

- Material: steel

- Note: part numbers of rails and slide units are separate: remember to order both


Application

- Machine tool, CNC machine, automation device, industrial robot various industrial machine
A partire da 47,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GCH15-1LF 47,07 € 2
GCH20-1LF 55,70 € 2
GCH20G-1LF 76,86 € 1
GCH25-1LF 70,78 € 2
GCH25G-1LF 98,60 € 1
GCH30-1LF 83,83 € 1
GCH30G-1LF 105,80 € 1
GCH35-1LF 114,69 € 1
GCH35G-1LF 159,00 € 1
GCH45-1LF 144,96 € 1
GCH45G-1LF 181,07 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Guida lineare a sfere Eco
Serie: economica
Carico dinamico (N): Binario - da 12600N a 1297300N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GCH15-1LF| GCH20-1LF| GCH20G-1LF| GCH25-1LF| GCH25G-1LF| GCH30-1LF| GCH30G-1LF| GCH35-1LF| GCH35G-1LF| GCH45-1LF| GCH45G-1LF
GCH
/pdf/frPDFauto/GCH.pdf