Home page SHOP Ruote dentate CremagliereCremagliere Cremagliera sezione stretta

Cremagliera sezione stretta

- Materiale Acciaio
- Lunghezza da 400 a 1000mm


- Angolo di pressione 20°

- Lunghezza mass. 1800mm o 400mm

in base al modulo

- Intestata con lunghezze di 1m

- Materiali:

Modulo da 0,4 a 0,7 acciaio dolce

Modulo da 0,8 a 2,0 acciaio 60C40 o C35/C45

- Errore totale fino al modulo 0,7: 1mm/300mm

Errore totale dal modulo 0,8: 0,1mm/300mm


Opzione

- Altre lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci
A partire da 35,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 +10 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
R0.4-400 104,07 € 2
R0.5-400 35,49 € 1
R0.8-1000 186,74 € 2
R1.25-1000 217,32 € 2
R1-1000 125,07 € 1
RR1.5-1000 153,06 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| R0.4-400| R0.5-400| R0.8-1000| R1.25-1000| R1-1000| RR1.5-1000
RC
/pdf/frPDFauto/R_RR.pdf