Macchine utensili/robotica
Alberi
Double output shaft
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Double output shaft
- Type For CHB gearbox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Can be fitted in the output bore of CHB gearboxes
- Material: C40 steel
Accessories
- CHB gearboxes
Caratteristiche complete
A partire da
18,64 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØDh6
A
B
t1
R
L
Ød2
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHB3-DX
14
30
32,5
16
55
120
M5x13
18,64 €
1
CHB4-DX
18
40
42,7
20,5
64
149,4
M6x16
22,49 €
1
CHB5-DX
25
60
63,2
28
82
208,4
M8x20
30,85 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 22 Nm
Flange: B5
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 22 Nm
Flange: B14
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 41 Nm
Flange: B5
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
| CHB3-DX| CHB4-DX| CHB5-DX
CHB
/pdf/frPDFauto/CHB.pdf